• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

KOMET®Upínač, SK 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Artiklové číslo: 239000 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Strmý kužel
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky LS 50 mm
Rozhraní na straně stroje SK 40
Nepodepřená délka A 50 mm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min-1
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Nespecifikovaný upínač nástrojů
Celková délka L 118,4 mm
Celková výška H1 63,55 mm
Celková šířka B1 63,55 mm
Norma DIN 69871
Tvar ADB
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239000 50
EAN / GTIN 4047109045101
Číslo výrobce A50 55150
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

  • Tvar AD/B
  • Upínače vyvážené na Q 6,3 při 8000 1/min.
  • S vnitřním přívodem chladiva.

Norma:

DIN 69871

Rozsah dodávky:

Dodávka kompletně s těsnicím kroužkem a sadou pro přestavbu pro tvar AD.

Poznámka:

Další upínače s napojením ABS® na poptávku.