• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

KOMET® opname, SK 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikelnummer: 239000 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schacht: ABS
  • Opnamenorm: DIN 69871
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 8000 min-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
Opname SK 40
Schacht ABS
Opnamenorm DIN 69871
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 8000 min-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 50 mm
Voorspronglengte L1 30 mm
Producttype ABS-opname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 239000 50
EAN/GTIN 4047109045101
Nummer fabrikant A50 55150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Vorm AD/B
  • Opname uitgebalanceerd op Q 6,3 bij 8.000 1/min.
  • Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69871

Levering:

Levering compleet met afdichtplaat en ombouwset voor vorm AD.

Tip:

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan