{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| ABS® koto ⌀ Ds | 50 mm | |
| Laikiklis | SK 40 | |
| Kotas | ABS | |
| Laikiklio norma | DIN 69871 | |
| Forma | ADB | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 8000 min-1 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Iškyšos ilgis A | 50 mm | |
| Danties ilgis L1 | 30 mm | |
| Produkto rūšis | ABS griebtuvas |
| Produkto numeris | 239000 50 | |
| EAN / GTIN | 4047109045101 | |
| Gamintojo numeris | A50 55150 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com |