• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

KOMET® prihvat, SK 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikl br.: 239000 50

Odaberite varijacije i količinu artikla

ABS® ⌀ d (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Drška: ABS
  • Norma prihvata: DIN 69871
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ABS® ⌀ d 50 mm
Prihvat SK 40
Drška ABS
Norma prihvata DIN 69871
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 8000 min-1
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A 50 mm
Duljina izbočine L1 30 mm
Vrsta proizvoda ABS prihvat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 239000 50
EAN / GTIN 4047109045101
Broj proizvođača A50 55150
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

  • Oblik AD/B
  • Prihvat balansiran na Q 6,3 kod 8000 1/min.
  • S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Standard:

DIN 69871

Opseg isporuke:

Isporuka s brtvenim prstenom i garniturom za prilagodbu na oblik AD.

Napomena:

Ostali ABS® držači dostupni na upit.