{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
| Sovitin | SK 40 | |
| Varsi | ABS | |
| Kiinnitysnormi | DIN 69871 | |
| Muoto | ADB | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 8000 min-1 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Ulottuma A | 50 mm | |
| Ulokkeen pituus L1 | 30 mm | |
| Tuotetyyppi | ABS-pidin |
| Tuotekoodi | 239000 50 | |
| EAN / GTIN | 4047109045101 | |
| Valmistajan numero | A50 55150 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |