{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 40 | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Longitud vástago LS | 50 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | SK 40 | |
| Longitud de alcance A | 50 mm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 8000 r. p. m.-1 | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Portaherramientas sin especificar | |
| Longitud total L | 118,4 mm | |
| Altura total H1 | 63,55 mm | |
| Anchura total B1 | 63,55 mm | |
| Norma | DIN 69871 | |
| Forma | ADB | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero bonificado. | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 239000 50 | |
| EAN / GTIN | 4047109045101 | |
| Número del fabricante | A50 55150 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |