Upínač, SK 40, ABS® ⌀ d: 63mm

Artiklové číslo: 238420 63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Norma DIN 69871
Průměr otvoru na straně obrobku D1 63 mm
Průměr stopky DS 63 mm
Typ upínače Strmý kužel; Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Celková délka L 158,4 mm
Nepodepřená délka A 90 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Tvar ADB
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa SKG04001795; ABS06300115
Formulář záznamu S centrálním a mimostředným předáváním chladicího maziva
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 40; 63
Typ upínače Čep
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje SK 40
Adaptér strana 1 SK 40
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min-1
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Hmotnost 2,0513 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 238420 63
EAN / GTIN 4067263110927
Číslo výrobce 238420 63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

Dodáváme komplet s těsnicí podložkou a sadou pro přestavbu typ AD.

Poznámka:

Další upínače s napojením ABS® na vyžádání.