{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Adaptador de portaherramientas
|
|
| Norma |
DIN 69871
|
|
| Diámetro vástago DS |
63 mm
|
|
| Longitud total L |
158,4 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
90 mm
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Forma |
ADB
|
|
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Cono de gran inclinación
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 |
Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas
|
|
| Codificación de punto de separación |
SKG04001795; ABS06300115
|
|
| Forma de asiento |
Con transferencia central y descentrada de lubricante refrigerante
|
|
| Diseño de asiento |
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
|
|
| Tamaño de asiento, sin dimensiones |
40; 63
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
SK 40
|
|
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo |
ABS 63
|
|
| Adaptador página 1 |
SK 40
|
|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones |
G 6,3 en 8000 r. p. m.-1
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| d |
63 mm
|
|
| L1 |
70 mm
|
|
| Peso |
2,0513 kg
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 238420 63 | |
| EAN / GTIN | 4067263110927 | |
| Número del fabricante | 238420 63 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |