fäste, SK 40, ABS® ⌀ d: 63mm

Article no.: 238420 63
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

ABS® ⌀ d (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min-1
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ABS® ⌀ d 63 mm
fäste SK 40
Skaft ABS
Hållare norm DIN 69871
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 8000 min-1
Invändig ja
Spirallängd A 90 mm
Försprångslängd L1 70 mm
Produktslag ABS-urtag

Identification & Classification

Artikkelkode 238420 63
EAN / GTIN 4067263110927
Manufacturer number 238420 63
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Leveransinnehåll:

Levereras komplett med tätningsbricka och ombyggnadssats för form AD.

Anmärkning:

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.