{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ABS® ⌀ d | 63 mm | |
| Prihvat | SK 40 | |
| Drška | ABS | |
| Norma prihvata | DIN 69871 | |
| Oblik | ADB | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Duljina izboja A | 90 mm | |
| Duljina izbočine L1 | 70 mm | |
| Vrsta proizvoda | ABS prihvat |
| Broj artikla | 238420 63 | |
| EAN / GTIN | 4067263110927 | |
| Broj proizvođača | 238420 63 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |