Aufnahme, SK 40, ABS® ⌀ d: 63mm

Artikel-Nr.: 238420 63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugaufnahmen-Adapter
Norm DIN 69871
Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 63 mm
Durchmesser Schaft DS 63 mm
Aufnahmetyp Steilkegel; Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem
Länge gesamt L 158,4 mm
Auskraglänge A 90 mm
Innenkühlung möglich ja
Form ADB
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Trennstellenkodierung SKG04001795; ABS06300115
Aufnahmeform mit zentraler und dezentraler Kühlschmierstoffübergabe
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; dimensionslose Nenngröße mit Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 40; 63
Aufnahmeart Zapfen
Kühlschmierstoff ja
Schnittstelle maschinenseitig SK 40
Adapter Seite 1 SK 40
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Gewicht 2,0513 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238420 63
EAN / GTIN 4067263110927
Herstellernummer 238420 63
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Lieferumfang:

Auslieferung komplett mit Dichtscheibe und Umbauset für Form AD.

Hinweis:

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.