• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

KOMET®jemná stavěcí hlava B301, ⌀ Dmin.: 79mm

Artiklové číslo: 238301 79
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada B301
Označení výrobce KOMET® Feinverstellkopf
Průměr čepele min. Dmin 79 mm
Průměr čepele max. Dmax 94 mm
Nepodepřená délka A 70 mm
Přírůstek seřízení radiální 0,001 mm
Celková délka L 106,5 mm
Druh produktu Vyvrtávací hlava
Směr řezu pravořezný
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Možnost nastavení radiální nastavení
Hmotnost 1,58 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 238301 79
EAN / GTIN 4047109005730
Číslo výrobce B30 15010
Výrobce/odpovědná osoba Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Popis

Provedení:

S napojením ABS® B301 a pro upínání nástavců pro jemné vyvrtávání M302.
Nejmenší krok přísuvu činí na jeden dílek 0,002 mm v ⌀ pomocí nonia. Centrální přívod chladicího média k břitu,

Použití:

K vyvrtávání ⌀ 29,5 až 121 mm.
Nastavení nástavce pro jemné vyvrtávání v upnutém stavu pro nejvyšší přesnost práce.

Poznámka:

Vhodný nástavec pro jemné vyvrtávání č. 238310 (M302) a vyměnitelné břitové destičky objednejte zvlášť.