Cap de reglare fină KOMET® B301, ⌀ Dmin: 79mm

Cod articol.: 238301 79
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire Da
Serie B301
Denumirea producătorului KOMET® Feinverstellkopf
Diametru min. de tăiere 79 mm
Diametru max. de tăiere 94 mm
Lungime activă 70 mm
Increment de reglare radial 0,001 mm
Lungimea totală 106,5 mm
Tip produs Capul arborelui
Direcţie de tăiere cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Posibilitate de reglare setare radială
Greutate 1,58 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 238301 79
EAN / GTIN 4047109005730
Număr producător B30 15010
Producător/responsabil Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Descriere

Execuţie:

Cu prindere ABS® B301 pentru fixarea suporturilor pentru plăcuţe cu reglaj fin tip M302. Precizia de poziţionare este de 0,002 mm pe ⌀ prin vernier. Alimentare centrală cu lichid de răcire până la tăiş.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea alezajelor de la ⌀29,5 până la 121 mm.
Reglarea în stare montată a plăcuţei cu ajustare fină, pentru lucrări de mare precizie.

Notă:

Vă rugăm să comandaţi separat plăcuţele adecvate - cu ajustare fină, Cod 238310 (M302), şi amovibile.