• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

KOMET®jemná stavěcí hlava B301, ⌀ Dmin.: 70mm

Artiklové číslo: 238301 70
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyvrtávací hlava
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada B301
Označení výrobce KOMET® Feinverstellkopf
Průměr čepele min. Dmin 70 mm
Průměr čepele max. Dmax 83 mm
Nepodepřená délka A 70 mm
Přírůstek seřízení radiální 0,001 mm
Celková délka L 99,5 mm
Směr řezu pravořezný
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Možnost nastavení radiální nastavení
Hmotnost 1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 238301 70
EAN / GTIN 4047109005723
Číslo výrobce B30 14020
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

S napojením ABS® B301 a pro upínání nástavců pro jemné vyvrtávání M302.
Nejmenší krok přísuvu činí na jeden dílek 0,002 mm v ⌀ pomocí nonia. Centrální přívod chladicího média k břitu,

Použití:

K vyvrtávání ⌀ 29,5 až 121 mm.
Nastavení nástavce pro jemné vyvrtávání v upnutém stavu pro nejvyšší přesnost práce.

Poznámka:

Vhodný nástavec pro jemné vyvrtávání č. 238310 (M302) a vyměnitelné břitové destičky objednejte zvlášť.