{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Vyvrtávací hlava | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | B301 | |
| Označení výrobce | KOMET® Feinverstellkopf | |
| Průměr čepele min. Dmin | 35,5 mm | |
| Průměr čepele max. Dmax | 42 mm | |
| Nepodepřená délka A | 50 mm | |
| Přírůstek seřízení radiální | 0,001 mm | |
| Celková délka L | 68,5 mm | |
| Směr řezu | pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Možnost nastavení | radiální nastavení | |
| Hmotnost | 0,18 kg |
| Katalogové číslo | 238301 35,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109005662 | |
| Číslo výrobce | B30 11020 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |