{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | B301 | |
| Označení výrobce | KOMET® Feinverstellkopf | |
| Průměr čepele min. Dmin | 100 mm | |
| Průměr čepele max. Dmax | 121 mm | |
| Nepodepřená délka A | 90 mm | |
| Přírůstek seřízení radiální | 0,001 mm | |
| Celková délka L | 131,5 mm | |
| Druh produktu | Vyvrtávací hlava | |
| Směr řezu | pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Možnost nastavení | radiální nastavení | |
| Hmotnost | 3,33 kg |
| Katalogové číslo | 238301 100 | |
| EAN / GTIN | 4047109005754 | |
| Číslo výrobce | B30 16010 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |