{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | B301 | |
| Denominación del fabricante | KOMET® Feinverstellkopf | |
| Diámetro del filo mín. Dmin | 79 mm | |
| Diámetro del filo máx. Dmax | 94 mm | |
| Longitud de alcance A | 70 mm | |
| Incremento de ajuste radial | 0,001 mm | |
| Longitud total L | 106,5 mm | |
| Tipo de producto | Cabezal de husillo | |
| Sentido del corte | corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Mandrinado (BAB) | |
| Posibilidad de ajuste | ajuste radial | |
| Peso | 1,58 kg |
| Número de artículo | 238301 79 | |
| EAN / GTIN | 4047109005730 | |
| Número del fabricante | B30 15010 | |
| Fabricante/responsable | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |