Vyměnitelná břitová destička CCGT 09T302L

Artiklové číslo: 237697 CU3515
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    960,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    800,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGT 09T302L
Řezný materiál CU3515
Řezný materiál Cermet
Povlak bez povlaku
Lamač třísek US
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro jemné broušení vybrušovacím vřetenem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237697 CU3515
EAN / GTIN 4045197816771
Číslo výrobce 237697 CU3515
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
350
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
Ocel < 1400 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Broušené vyměnitelné destičky pro kontrolované lámání třísek při jemném vrtání s nízkým přídavkem.
Univerzální pro široký rozsah použití.