• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Inserto CCGT 09T302L

Codice art.: 237697 CU3515
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 40.35 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 33.60 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGT 09T302L
Tipo CU3515
Materiale da taglio Cermet
Rivestimento non rivestito
Rompi-trucioli US
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per barenatura di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237697 CU3515
EAN / GTIN 4045197816771
Codice del produttore 237697 CU3515
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
600
Alluminio (a truciolo corto)
N
350
Alluminio > 10% Si
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
200
Acciaio < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti rettificati per una rottura del truciolo controllata nell'alesatura di precisione con sovrametallo ridotto.
Di uso universale per un vasto campo di impiego.