• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plaquette CCGT 09T302L

Réf.: 237697 CU3515
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 40.35 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 33.60 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 09T302L
Nuance CU3515
Type d'outils Cermet
Revêtement non revêtu
Brise-copeaux US
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Type de produit Plaquette pour tournage de précision

Identification et classification

Référence article 237697 CU3515
EAN / GTIN 4045197816771
Réf. fabricant 237697 CU3515
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
200
Acier < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Fonte GG(G)
K
160
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes rectifiées pour un bris de copeaux contrôlé dans le cadre de travaux d'alésage de finition (surépaisseurs minimes).
Utilisation universelle, pour une vaste gamme d'applications.