{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Mandrinado (BAB) | |
| Dirección de uso | izquierda | |
| Designación plaquita de corte | CCGT 09T302L | |
| Clase | CU3515 | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Radio angular R | 0,2 mm | |
| Material de corte | CERMET | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Húmedo mínimo | adecuado con restricciones | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,97 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | izquierda | |
| Altura del filo de corte | 3,97 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 9,52 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 80 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Código ISO | CCGT 09T302L | |
| Modelo de rompevirutas | US | |
| Avance por vuelta mín. f | 0,05 mm/rev. | |
| Avance por vuelta máx. f | 0,2 mm/rev. | |
| Material de corte, denominación del fabricante | CU3515 | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Grosor de la inserción T | 3,97 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Aluminio; Fundición de acero (K); Materiales NE (N); Universal; plásticos | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Peso | 2 g | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 237697 CU3515 | |
| EAN / GTIN | 4045197816771 | |
| Número del fabricante | 237697 CU3515 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |