Wisselplaat CCGT 09T302L

Artikelnummer: 237697 CU3515
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 38,40 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 32,00 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCGT 09T302L
Soort CU3515
Snijmateriaal Cermet
Coating ongecoat
Spaanbreker US
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het precisiekotteren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237697 CU3515
EAN/GTIN 4045197816771
Nummer fabrikant 237697 CU3515
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
350
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
200
Staal < 1400 N/mm²
P
180
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Geslepen wisselplaten voor gecontroleerde spaanbreuk bij verfijnde boorwerkzaamheden met een geringe overmaat.
Universeel voor een breed toepassingsgebied.