Sada pro jemné vyvrtávání ⌀ 9,75 − 30,1 mm HSK63

Artiklové číslo: 237581 HSK63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napojení HSK63
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 237581 HSK63
EAN / GTIN 4045197607799

Popis

Provedení:

S vyvrtávací hlavou č. 237591, vyvrtávací tyče a příslušenství v kufru. Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v ⌀.
⌀ nastavení s nejnižší vratnou vůlí.
Pro ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Použití:

Pro vyvrtávací tyče s ⌀ stopky 16 mm a můstky pro jemné vyvrtávání. S vyměnitelnými destičkami ISO typ CC..0602...

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: č. 237591 HSK63
po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání)​: č. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
č. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č. 237564 06
1 vyměnitelná destička: č. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

Doporučení:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly