Coffret d'alésage micrométriques ⌀ 9,75 − 30,1 mm HSK63

Réf.: 237581 HSK63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HSK63
Arrosage interne oui
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237581 HSK63
EAN / GTIN 4045197607799

Description

Exécution:

Mallette comprenant une tête à aléser 237591, des barres d'alésage et des accessoires. Précision de réglage: 0,01 mm par graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.
Réglage du ⌀ avec jeu d'inversion minimum.
Pour ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Utilisation:

Pour outils d'alésage avec ⌀ queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type CC..0602..

Livraison:

1 tête à aléser: 237591 HSK63
1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.)​: 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ; 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 porte-plaquettes pour le pont: 237564 06
1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquette 219830.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript