Sustav za fino istokarivanje ⌀ 9,75 − 30,1 mm HSK63

Artikl br.: 237581 HSK63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat HSK63
Unutarnje hlađenje da
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237581 HSK63
EAN / GTIN 4045197607799

Opis

Izvedba:

S glavom za istokarivanje br. 237591, držačem za unutarnje tokarenje i priborom u koferu. Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u ⌀.
⌀ postavka s minimalnim povratnim hodom.
Za ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s ⌀ drške 16 mm i mostovima za fino istokarivanje. S ISO izmjenjivim pločicama tipa CC..0602...

Opseg isporuke:

1 glava za istokarivanje: br. 237591 HSK63
po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtanja)​: br. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
br. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 držač izmjenivih pločica za most: br. 237564 06
1 izmjeniva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi