Sada pro jemné vyvrtávání ⌀ 9,75 − 30,1 mm, Napojení: HW63

Artiklové číslo: 237581 HW63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal kufříky
Rozhraní na straně stroje HW63
Průměr čepele min. Dmin 9,75 mm
Průměr čepele max. Dmax 30,1 mm
Možnost nastavení radiální nastavení
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Přírůstek seřízení radiální 0,002 mm
Druh produktu Sada vyvrtávacích nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237581 HW63
EAN / GTIN 4045197607768
Číslo výrobce 237581 HW63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vyvrtávací hlavou č. 237591, vyvrtávací tyče a příslušenství v kufru. Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v ⌀.
⌀ nastavení s nejnižší vratnou vůlí.
Pro ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Použití:

Pro vyvrtávací tyče s ⌀ stopky 16 mm a můstky pro jemné vyvrtávání. S vyměnitelnými destičkami ISO typ CC..0602...

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: č. 237591 HW63
po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání)​: č. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
č. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č. 237564 06
1 vyměnitelná destička: č. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

Doporučení:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.