Finombeállítású kiesztergáló készlet ⌀ 9,75 − 30,1 mm HSK63

Cikkszám: 237581 HSK63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás HSK63
belső hűtés igen
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237581 HSK63
EAN / GTIN 4045197607799

Leírás

Kivitel:

237591 sz. kiesztergáló fejjel, furatkésekkel és tartozékokkal kofferben. Beállítási pontosság 0,01 mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm ⌀-ben.
⌀ beállítás a legcsekélyebb átfordulási játékkal.
A 9,75 – 30,1 mm ⌀-höz

Felhasználás:

16 mm szár ⌀-jű kiesztergáló acélokhoz és finomfúró hidakhoz. CC..0602.. típusú ISO váltólapkákkal.

Tartalom:

1 kiesztergáló fej: 237591 HSK63 sz.
1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz)​: 237630 sz. ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); 237632 sz. ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
237634 sz. ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); 237636 sz. ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 váltólapka tartó a hídhoz: 237564 06 sz.
1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 (CCMT 060204) méret

Alkatrész:

219830 sz. váltólapka csavar.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkákkal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek