{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Vyvrtávací hlava
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
HW63
|
|
| Průměr čepele min. Dmin |
9,75 mm
|
|
| Průměr čepele max. Dmax |
88,1 mm
|
|
| Průměr těla D1 |
55 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
50 mm
|
|
| Počet účinných břitů, po obvodu |
1
|
|
| Celková délka L |
90 mm
|
|
| Možnost nastavení |
radiální nastavení
|
|
| Hmotnost |
0,994 kg
|
| Katalogové číslo | 237568 HW63 | |
| EAN / GTIN | 4045197816450 | |
| Číslo výrobce | 237568 HW63 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |