• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vyvrtávací hlava ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Napojení: HSK63

Artiklové číslo: 237568 HSK63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Vyvrtávací hlava
Vnitřní chlazení
ano
Chladicí a mazací prostředek
ano
Rozhraní na straně stroje
HSK 63
Průměr čepele min. Dmin
9,75 mm
Průměr čepele max. Dmax
88,1 mm
Průměr těla D1
55 mm
Nepodepřená délka A
95 mm
Užitná délka L1
69 mm
Počet účinných břitů, po obvodu
1
Celková délka L
126,9 mm
Možnost nastavení
radiální nastavení
Hmotnost
1,842 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237568 HSK63
EAN / GTIN 4045197816481
Číslo výrobce 237568 HSK63