Jemná stavěcí hlava ER, Napojení: ER25

Artiklové číslo: 237548 ER25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napojení ER25
Vnitřní chlazení ano
Norma ISO 15488-B
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC..0602..
⌀ rozsahu nastavení 39,9 mm - 51,1 mm
Užitná délka L1 65 mm
Šroubek pro vyměnitelné destičky 237606 vel. 1
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237548 ER25
EAN / GTIN 4045197778949
Číslo výrobce 237548 ER25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S integrovaným kuželem. Jednoduché spojení s kleštinovým upínačem ER. Přesnost přísuvu 0,002 mm v ⌀.

Použití:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695237698.

Poznámka:

U cyklu vyvrtávání dbejte na orientaci břitu ±20°!
Držák vyměnitelných destiček č. 237604 1 pro rozšíření na rozsah ⌀ 47,9 − 59,1 mm.