KOMET®Unisix Vyměnitelná břitová destička, BK8425, Označení typ W29: 10-010

Artiklové číslo: 236840 10-010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    343,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    286,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
957 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 030204
Označení 10-010
Řezný materiál BK8425
Typ ST1400
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm/ot.
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236840 10-010
EAN / GTIN 4047109178113
Číslo výrobce 1082130301
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.