• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

KOMET®Unisix Vyměnitelná břitová destička, BK8425, Označení typ W29: 34-010

Artiklové číslo: 236840 34-010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    508,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    424,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
860 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ BK8425
Označení výrobce 34-010
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Unisix
Základní tvar Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Délka řezné hrany l 6,6 mm
Průměr řezné destičky d 10 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupně
ISO kód WOEX 06T304
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ST1400
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce BK84
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WOEX 06T304
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 WOEX 06T304
Označení řezné destičky WOEX 06T304
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236840 34-010
EAN / GTIN 4047109174382
Číslo výrobce 1082130601
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.