{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni ⌀ DC | 26 | |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
| Drška | ABS | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| prikladno za glavu svrdla | 26 mm - 32 mm | |
| Korisna duljina L1 | 130 mm | |
| Osnovno tijelo ⌀ d1 | 25 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno | 160 mm | |
| ABS® ⌀ d | 50 mm | |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
| Broj artikla | 236653 26 | |
| EAN / GTIN | 4047109076228 | |
| Broj proizvođača | 1086425095 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |