KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK7935, Označení typ W80: 28-010

Artiklové číslo: 236610 28-010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    533,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    444,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W80 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 09T308-01
Série KUB Pentron®
Označení 28-010
Řezný materiál BK7935
Typ Inox
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236610 28-010
EAN / GTIN 4047109258389
Číslo výrobce W80 28010.087935
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
mokré max.