KOMET® izmjenjiva rezna pločica 28-010

Artikl br.: 236610 28-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,62 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,02 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 09T308-01
Serija KUB Pentron®
Oznaka 28-010
Vrsta BK7935
Tip Inox
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,13 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236610 28-010
EAN / GTIN 4047109258389
Broj proizvođača W80 28010.087935

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    oznaka tip W80 Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu