Inserto KOMET® 28-010

Codice art.: 236610 28-010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,40 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,00 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGX 09T308-01
Serie KUB Pentron®
Descrizione 28-010
Tipo BK7935
Modello Inox
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,13 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236610 28-010
EAN / GTIN 4047109258389
Codice del produttore W80 28010.087935

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Codice modello W80 Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello