{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 080308-01 | |
| Série | KUB Pentron® | |
| Označení | 24-010 | |
| Řezný materiál | BK7935 | |
| Typ | Inox | |
| Řezný materiál | TK | |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
| Počet výměn/řezání | 4 | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro vrtání |
| Katalogové číslo | 236610 24-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109258372 | |
| Číslo výrobce | W80 24010.087935 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |