• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK6115, Označení typ W80: 38-010

Artiklové číslo: 236607 38-010
Sleva
649,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    308,00 CZK 649,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    256,00 CZK 541,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W80 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak CVD
Typ BK6115
Označení výrobce KOMET® Wendeschneidplatte
Řada KUB Pentron®
Délka řezné hrany l 10,9 mm
Výška řezné hrany 4,5 mm
Průměr řezné destičky d 10,9 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Délka rohového zkosení C 0 mm
Úhel rohového zkosení 0 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 9 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód SOGX 110408-01
Skupina obrobitelnosti K (litina)
Řezné materiály, označení výrobce BK6115
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Šedá litina (K)
Toleranční třída G
Hmotnost 3 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236607 38-010
EAN / GTIN 4047109198173
Číslo výrobce W80 38010.086115
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

GG(G)
K
120
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáku s vyměnitelnými destičkami!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty