• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte KOMET®, BK6115, Denominación tipo W80: 38-010

Número de artículo: 236607 38-010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    26,48 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Pieces(es)
    22,08 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W80 Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Pentron®
Denominación del fabricante KOMET® Wendeschneidplatte
Longitud del filo de corte l 10,9 mm
Altura del filo de corte 4,5 mm
Diámetro de la placa de corte d 10,9 mm
Radio angular R 0,8 mm
Longitud del chaflán angular C 0 mm
Ángulo del chaflán angular 0 grados
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 9 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO SOGX 110408-01
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido)
Material de corte, denominación del fabricante BK6115
Recubrimiento CVD
Clase BK6115
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Fundición de acero (K)
Clase de tolerancia G
Peso 3 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 236607 38-010
EAN / GTIN 4047109198173
Número del fabricante W80 38010.086115
Fabricante/responsable Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tablas de Aplicación

GG (G)
K
120
våd, maksimal
 

Descripción

Nota:

¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!