{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | CVD | |
| Typ | BK6115 | |
| Označení výrobce | 12-010 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | KUB Pentron® | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 5,5 mm | |
| Výška řezné hrany | 2,4 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 5,5 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupně | |
| ISO kód | SOGX 050204-01 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,1 mm/ot. | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | GG(G) | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | BK6115 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,4 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SOGX 050204-01 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | SO0502043N | |
| Označení řezné destičky | SOGX 050204-01 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Šedá litina (K) | |
| Toleranční třída | G | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236607 12-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109187627 | |
| Číslo výrobce | W80 12010.046115 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |