Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 3×D, Typ: 36

Artiklové číslo: 232245 36
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
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 36 mm
Celková délka L 247,8 mm
Užitná délka L1 120,7 mm
Nepodepřená délka A 177,8 mm
Průměr stopky DS 40 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa ZYL04001015; HOG-23228X36
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 40
Délka stopky LS 70 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, max. Dc 47 mm
Průměr těla D2 34,1 mm
Délka upínací drážky 163,1 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 8,01 mm
Délka nástavce, držák 157,2 mm
Úhel šroubovice 20 stupně
Úhel, 1. stupeň 132 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Tloušťka řezné destičky T 6,4 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2322XX36
Označení řezné destičky 232286 36
Funkční délka 120,7 mm
Hmotnost 1 490 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 3×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232245 36
EAN / GTIN 4045197658401
Číslo výrobce 232245 36
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.
Přímé drážky.
Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.