Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 3×D, Typ: 36

Artikel-Nr.: 232245 36
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden, gesamt 2
Schneidendurchmesser, min. Dc 36 mm
Länge gesamt L 247,8 mm
Nutzlänge L1 120,7 mm
Auskraglänge A 177,8 mm
Durchmesser Schaft DS 40 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Trennstellenkodierung ZYL04001015; HOG-23228X36
Aufnahmetoleranzklasse h6
Aufnahmegröße 40
Länge Schaft LS 70 mm
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser, max. Dc 47 mm
Körperdurchmesser D2 34,1 mm
Spannutenlänge 163,1 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 8,01 mm
Anbaulänge, Halter 157,2 mm
Drallwinkel 20 Grad
Winkel, 1. Stufe 132 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Schneidplattendicke T 6,4 mm
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte HOG-2322XX36
Bezeichnung Schneidplatte 232286 36
Funktionslänge 120,7 mm
Gewicht 1 490 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232245 36
EAN / GTIN 4045197658401
Herstellernummer 232245 36
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Gerade genutet.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.