{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Bendras pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc | 36 mm | |
| Bendras ilgis L | 247,8 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 120,7 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 177,8 mm | |
| Koto skersmuo DS | 40 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL04001015; HOG-23228X36 | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Laikiklio dydis | 40 | |
| Koto ilgis LS | 70 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Pjovimo skersmuo, maks. Dc | 47 mm | |
| Pagrindo skersmuo D2 | 34,1 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 163,1 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 8,01 mm | |
| Montavimo ilgis, laikiklis | 157,2 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20 laipsniai | |
| Kampas, 1 etapas | 132 laipsniai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Pjovimo plokštės storis T | 6,4 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | HOG-2322XX36 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | 232286 36 | |
| Veikimo ilgis | 120,7 mm | |
| Svoris | 1 490 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Produkto rūšis | kietasis grąžtas įdėklams pjauti | |
| Drill depth for indexable insert drill up to | 3×D | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 232245 36 | |
| EAN / GTIN | 4045197658401 | |
| Gamintojo numeris | 232245 36 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |