{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 36 mm - 47 mm | |
Hyötypituus L1 | 120,7 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 70 mm | |
Kiristysruuvit | 232990 TX20 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232245 36 | |
EAN / GTIN | 4045197658401 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä 36
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
489,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
779,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 36 ;47 | 36 ;36,99 |
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 40 | 32 |
Varren pituus Ls | 70 | 60 |
Hyötypituus L1 | 120,7 | 111 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |