{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 36 mm - 47 mm | |
Effektiv längd L1 | 120,7 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 70 mm | |
Spännskruvar | 232990 TX20 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232245 36 | |
EAN/GTIN | 4045197658401 |