Základní prvek HiPer-Drill, 3×D, ⌀ DC: 9mm

Artiklové číslo: 231605 9
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení: 3×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání
  • Počet břitů Z: 2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série HiPer-Drill
Provedení 3×D
Stopka ISO 9766
Otočení vrtáku Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ano
Rozsah ⌀ Dc 9 mm - 9,49 mm
Užitná délka L1 29 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Délka stopky Ls 45 mm
Upínací šroub 231999 5IP1 (0,2 Nm)
Celková délka L 92 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231605 9
EAN / GTIN 4045197715388
Číslo výrobce 231605 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
  • Přesné umístění řezné hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu. (pro otvory do přesnosti IT9)
  • Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.
Vyrobeno aditivním postupem.

Použití:

Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Upínací šroub se musí vyměnit při každé páté výměně vyvrtávací hlavy.
Další rozměry do ⌀ 50,99 mm k dodání na poptávku.
Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č. 302026 vel. 20). Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložením.