Základní prvek HiPer-Drill, 3×D, ⌀ DC: 13,5mm

Artiklové číslo: 231605 13,5
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HiPer-Drill
Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 13,5 mm
Celková délka L 113 mm
Užitná délka L1 42 mm
Nepodepřená délka A 65 mm
Průměr stopky DS 16 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce HiPer Drill Grundelement
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL01601015
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0160 mm
Délka stopky LS 48 mm
Průměr břitu, max. Dc 13,99 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,4 mm
Délka nástavce, držák 52,7 mm
Úhel šroubovice 13 stupeň
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Tloušťka řezné destičky T 4,9 mm
Způsob upevnění řezné destičky P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2316xx135
Označení řezné destičky 231640 13.5
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 105 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231605 13,5
EAN / GTIN 4045197602732
Číslo výrobce 231605 13,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
  • Přesné umístění řezné hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu. (pro otvory do přesnosti IT9)
  • Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.

Použití:

Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Upínací šroub se musí vyměnit při každé páté výměně vyvrtávací hlavy.
Další rozměry do ⌀ 50,99 mm k dodání na poptávku.
Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č. 302026 vel. 20). Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložením.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty