PCHPLS 19-34 Nástroje s kolmou stopkou, na které se nasazují pětihranné destičky pro obrábění vedle dlouhých středových hřídelí

Artiklové číslo: 2302821
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada PENTACUT
Hloubka řezu max. tmax 5,004 mm
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Šířka upichování w 3,988 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2302821
EAN / GTIN 7291075323245
Číslo výrobce 2302821
L-číslo L23920 1137

Popis

Popis:

Čelní Groove/Turn vyměnitelné držáky, hloubka řezu maximální (CDX) 0,197″, šířka řezu maximální (CWX) 0,157″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,094″, Celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 0.87″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.197″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.094″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny