{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Řada | PENTACUT | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | PENTA 17-200NP08RS IC1008 | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Poloměr rohu, vpravo | 0,08 mm | |
| Šířka upichování | 2 mm | |
| Hloubka zápichu min. | 0,1 mm | |
| Hloubka zápichu max. | 4 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | UNI | |
| Povlak | PVD | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| S kódem ISO | ne | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Počet břitů | 5 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | univerzální | |
| Postupy obrábění | Zapichování a upichování (EEA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 5 ks | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 273958 2/17 | |
| EAN / GTIN | 7291075389692 | |
| Číslo výrobce | 3345803 |