PCHPRS 20-34 Nástroje s kolmou stopkou, na které se nasazují pětihranné destičky pro obrábění vedle dlouhých středových hřídelí

Artiklové číslo: 2302469
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada PENTACUT
Hloubka řezu max. tmax 5 mm
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Šířka upichování w 4 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2302469
EAN / GTIN 7291075321975
Číslo výrobce 2302469
L-číslo L23920 2461

Popis

Popis:

Axiální drážkování/soustružení Nástrojový držák, max. hloubka řezu (CDX) 5 mm, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,39 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.39 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm